ツールキャビネット 7段のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
118件の「ツールキャビネット 7段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドローラーキャビネット」、「工具キャディー」、「SK11 ツールキャビネット」などの商品も取り扱っております。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg) 65 段数 7段 キャスター(mm) 125×32 キャスター径(Φmm) 125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し 浅型5段、深型2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg) 49.5 天板耐荷重(kg) 50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質 スチール 質量(kg) 63.5 段数 7段 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 560 キャスター径(Φmm) 127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg) 静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg) 40 引出し 浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なステンレス天板 。作りが違います! 。缶ホルダー付き 。工具箱のみ。7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り 。デュアルコンビネーションロック。角部コーナーガード付き 。4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)。ステンレス天板材質:SUS304 。別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
幅(mm) 725 質量(kg) 72 高さ(mm) 1037 奥行(mm) 514
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番 852-1407 質量(kg) 88 タイプ 引出し7段式 外形寸法(mm) W861×D498×H1000 段数 7 引出し内寸法(mm) 上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153 耐荷重N(kgf) 静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45) アズワン品番 64-4818-62 引出し あり
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質 アルミ 質量(kg) 67 段数 7 キャスター(mm) 125×32 ストッパー あり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出し あり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性の高い7段7引出しのローラーキャビネット
ホワイト 付属品 トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2 質量(kg) 82 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×470×910(ハンドル突出量85mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。 取扱説明書 (0.99MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 750×1000×460
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用 セット内容 ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg) 71.9 差込角(mm) 9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm) 127 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上部5段:569×398×74。下部2段:569×398×153 引出し耐荷重(kg) 40 色(柄) トレー:カーボン調 付属品 カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 入組点数 63
1セット(63点)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
材質 スチール
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg) 56.5 アズワン品番 64-2290-54 引出し耐荷重(kg) 30 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
1台
128,900 税込141,790
当日出荷

材質 本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg) 59.7 アズワン品番 64-2290-55 引出し耐荷重(kg) 30 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
1台
142,400 税込156,640
当日出荷

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。 セット内容 樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個 材質(キャスター) スチール
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg) 52 キャスター(mm) 100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×3段、576×380×154×2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 S型フック×5個 材質 スチール 寸法(mm) 【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品 自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 21.5 天板耐荷重(kg) 35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 引出し耐荷重(kg) 5(1~2段目)、10(3~4段目) 商品タイプ 4段引き出しタイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)